「エス・ピー・エアー」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583
寸法(mm)125
摘要マジック仕様
質量(g)100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。
仕様(ペーパータイプ)マジックパット
トラスコ品番332-1312
全長(mm)158
質量(kg)0.53
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。
アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。
ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。
10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本
トラスコ品番469-0681
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1100
ねじサイズPT1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
トラスコ品番469-0672
全長(mm)152
質量(kg)0.7
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20
トラスコ品番852-3112
全長(mm)165
質量(kg)0.5
タイプミニタイプ
差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
用途SPH-40エアーハンマー用
トラスコ品番390-0894
適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410
質量(g)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番332-1339
全長(mm)160
質量(kg)0.6
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5055
全長(mm)210
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
シールドフラッドヘッドなので過負荷によるヘッド開きを防止。シールドフラッドヘッドなのでオイルの飛び散りがない。ヘッドがスリムなので狭い箇所の作業ができます。正逆転切替レバーが手元側にあるので、締結の際に抜けなくなった場合でも切替できる。光の届きにくい場所での作業に便利なLEDライト付。バッテリーが2個付属。充電切れになってもバッテリーを交換してすぐに作業を続けることができる。
用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど)
付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース
質量(g)1200
対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応
能力(mm) 普通ボルト8
充電時間(分)60
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-42
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
Φ125mm 非吸塵式のりパッド
仕様穴なし・のり式
適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P
外径(Φmm)125
アズワン品番64-7673-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5R
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式
タイプMタイプ(マジック)
Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式
適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA
外径(Φmm)70
アズワン品番64-7673-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式
適合機種SP-7201DA、SP-7201G
外径(Φmm)50
アズワン品番64-7673-54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202
質量(g)50
アズワン品番64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
用途SPS-30M、SPS-31M用。
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3554
寸法(mm)125
質量(g)110
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ
全長(mm)245
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)120
ベルト速度(m/min)2580
ホース取付口1/4”NPT
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。
全長(mm)112
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
品名エアーミニベベラー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.62
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
仕様スロットルレバー方式
トラスコ品番541-4733
全長(mm)365
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)2580
空気消費量(m3/min)0.5
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
穴あけ能力(mm)0.8~10
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手1/4"NPT
回転方向右回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
使用ホース内径(Φmm)9.5
関連資料(0.8MB)
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番497-1213
適合機種SP-7252F、SP-7252FR
質量(g)20
タイプ1.5C
面取り角度(°)45
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
仕様安全レバー付
トラスコ品番541-4920
全長(mm)250
質量(kg)0.48
切断能力(mm)1.5
ストローク数(回/分)11000
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ