「ダブルアクション サンダ―」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K)
車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番332-1304
セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
質量(kg)0.6
本体SP-7201DA
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
1組
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様レギュレータ-内蔵
トラスコ品番541-4725
全長(mm)125
質量(kg)0.67
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)70
オービット径(Φmm)2
ホース取付口NPT1/4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)125
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
超軽量、非吸じんタイプです。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5047
全長(mm)140
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5055
全長(mm)210
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。
非吸じんタイプです。
重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番818-5509
全長(mm)132
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード