「ハンディ研磨機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。
仕様(ペーパータイプ)マジックパット
トラスコ品番332-1312
全長(mm)158
質量(kg)0.53
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード