全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード