2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エス・ピー・エアーミニヤスリ
小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に 仕様ラバーグリップ付 トラスコ品番541-4903 セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き 全長(mm)180 質量(kg)0.42 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ストローク数(min-1[回/分])4500 ホース取付口NPT1/4 取付軸径(Φmm)5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷