「npt」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。
ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442
全長(mm)207
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口NPT1/4
切断能力(mm)鉄板4
ストローク数(回/分)5300
ストローク長(mm)12
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
仕様スロットルレバー方式
トラスコ品番541-4733
全長(mm)365
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)2580
空気消費量(m3/min)0.5
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
空気消費量(m3/min)0.2
ホース継手1/4 NPT
締付トルク(N・m)20
能力(mm) 普通ボルト10
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-23
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5R
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
トラスコ品番469-0672
全長(mm)152
質量(kg)0.7
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ
全長(mm)245
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)120
ベルト速度(m/min)2580
ホース取付口1/4”NPT
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)30
全長(mm)254
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口NPT1/4
排気方向前方
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番541-4890
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
曲げ能力(mm)1.5
穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様レギュレータ-内蔵
トラスコ品番541-4725
全長(mm)125
質量(kg)0.67
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)70
オービット径(Φmm)2
ホース取付口NPT1/4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に
付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.6
取付六角穴付止めネジH3mm
グリップ径(Φmm)38
空気消費量(m3/min)0.5
ストローク数(min-1[回/分])7500
ホース継手1/4 NPT
切断能力(mm)鉄板2
ストローク幅(mm)6
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。
3枚刃カッターブレードです。
4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)340
面取り角度(°)45
トラスコ品番794-8719
質量(kg)2.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(L/min)0.9
使用空気圧力(MPa)0.62
対応PSPC基準
面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R
空気取入口NPT1/4
切刃形状その他
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
小型・軽量なミニタイプです。
不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に
仕様ラバーグリップ付
トラスコ品番541-4903
セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き
全長(mm)180
質量(kg)0.42
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ストローク数(min-1[回/分])4500
ホース取付口NPT1/4
取付軸径(Φmm)5
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)125
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
全長(mm)230
質量(kg)1.57
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)100×180
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
全長(mm)117
質量(kg)0.86
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)75×110
オービット径(Φmm)3
ホース取付口NPT1/4
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
低重心で安定性が良いです。
低回転で研削しやすいです。
70Φ・125Φパッドの装着が可能です。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
用途車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
トラスコ品番541-5233
全長(mm)200
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)70or125
ホース取付口NPT1/4
使用ペーパーマジックパット
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。
仕様(ペーパータイプ)マジックパット
トラスコ品番332-1312
全長(mm)158
質量(kg)0.53
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K)
車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番332-1321
セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
質量(kg)0.53
本体SP-7201G
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
1組
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ