「sp-81」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番207-7188
質量(kg)0.34
種類充電器
電源(V)AC100
消費電力(W)40
消費電力(VA)40
バッテリー電圧(V)10.8
アズワン品番64-8691-43
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番121-9193
質量(kg)2.6
奥行(mm)258
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600
能力ボルト径M16
充電時間(分)70
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
実用トルク範囲(N・m)7~70
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-5292
全長(mm)145
質量(kg)1
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
関連キーワード