カテゴリ

  • 空圧工具(107)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(2)
  • 黒田精工(740)
  • RS PRO(397)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(299)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(267)
  • ERECTA(エレクター)(265)
  • NSK(日本精工)(174)
  • StarTech.com(151)
  • MICROCHIP(147)
  • メディアカバーマーケット(145)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • NB(日本ベアリング)(116)
  • SP忠男(96)
  • 三菱ふそう(91)
  • APEM(84)
  • サンワサプライ(79)
  • MV AGUSTA(62)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(58)
  • 常磐精工(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチエス・ピー・エアー
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない狭い空間でも手元でも左右切り替え可能ボールロック式握りやすい樹脂グリップ排気口360°回転式シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF) エス・ピー・エアー70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)エス・ピー・エアー
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)
仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー70mm マジックパッド(ネジ式)エス・ピー・エアー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー50mm マジックパッド(ネジ式)エス・ピー・エアー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
125mm 非吸塵式のりパッド エス・ピー・エアー125mm 非吸塵式のりパッドエス・ピー・エアー
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
Φ125mm 非吸塵式のりパッド
仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵エス・ピー・エアー
2,098税込2,308
1セット(5枚)ほか
当日出荷
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
レシプロソーブレード(10枚入り) エス・ピー・エアーレシプロソーブレード(10枚入り)エス・ピー・エアー
7,498税込8,248
1セット(10枚)
当日出荷
レシプロソー SP-7610用のブレードです。
適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器 エス・ピー・エアー充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器エス・ピー・エアー
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
充電器 エス・ピー・エアー充電器エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
バッテリーパック エス・ピー・エアーバッテリーパックエス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-2837質量(kg)0.63種類バッテリーパック
エアーミニベベラー エス・ピー・エアーエアーミニベベラーエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
エアーマイクログラインダー エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダーエス・ピー・エアー
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ビットタイプラチェットドライバー エス・ピー・エアービットタイプラチェットドライバーエス・ピー・エアー
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー18V充電コードレスインパクトレンチエス・ピー・エアー
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64差込角(sq.)12.7トラスコ品番121-9193質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用エス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
ミニレシプロソー エス・ピー・エアーミニレシプロソーエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアーバーチカルべべラー高出力タイプエス・ピー・エアー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアーピストルタイプニードルスケーラーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
ロンググラインダー エス・ピー・エアーロンググラインダーエス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアーΦ100mmロングカットオフツールエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーΦ75mmフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
3mmダイグラインダー エス・ピー・エアー3mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1587全長(mm)150質量(kg)0.44チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。最大締付トルク(N・m)570トラスコ品番829-2423全長(mm)178質量(kg)2.45タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0445
38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチエス・ピー・エアー
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー角度付電動高周波強力面取りべべラーエス・ピー・エアー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアーSP-3006DF-5用サンディングパッド125mmエス・ピー・エアー
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら