太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
高さ(mm)125
質量(g)160
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)
ソーラーパネル出力0.55W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
設置場所屋外
使用時間(時間)約 8~10
人感センサ検出距離(m)3
センサー感知範囲120°
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)93
高さ(mm)125
質量(g)130
奥行(mm)55
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)
ソーラーパネル出力0.55W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED144×2 (288LED)
設置場所屋外
使用時間(時間)約 8~10
灯数288
人感センサ検出距離(m)3
センサー感知範囲120°
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約435
光源440LED
バッテリー3.7V 2000mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)
光源146LED
バッテリー3.7V 1800mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード