カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(3)
  • マリンテック(29)
  • オーム電機(19)
  • ELPA(13)
  • はくでん(9)
  • ムサシ(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 大河商事(3)
  • カシオ計算機(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • リーベックス(2)
  • ミツギロン(2)
  • キシマ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗くなると自動点灯 led」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
146LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事146LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)1800mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
440LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事440LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
4,498税込4,948
1台
当日出荷
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)2000mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435光源440LEDバッテリー3.7V 2000mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
432LEDソーラーライト センター商事432LEDソーラーライトセンター商事(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF高さ(mm)125質量(g)160電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
288LEDソーラーライト センター商事288LEDソーラーライトセンター商事
2,198税込2,418
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)93高さ(mm)125質量(g)130奥行(mm)55電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED144×2 (288LED)設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10灯数288人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
18LEDソーラーパネルライト センター商事18LEDソーラーパネルライトセンター商事(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED
センサーライトカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら