2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

センター商事miniネックファン
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に ファン径(cm)約58 ホワイト 風量調整4段階+ウェーブ 質量(g)165 バッテリー容量(mAh)1200 高さ(mm)ファン部分:約48 アーム長さ(mm)約380 出力(W)ファン:3 充電時間(時間)2~4 使用時間(時間)2.5~4
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

関連カテゴリ