2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

センター商事3WA腰掛ファン
3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。
付属品USB充電ケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 電源内蔵バッテリー3.7V 6000mAh 入力DC5V 2A 連続使用時間(時間)弱:15~17・中:7~10・強:5~7 風量調整3段階(強・中・弱) 騒音レベル(dB(A))弱:19.8・中:28.5・強:33.5 モーター回転数(min-1[r.p.m])弱:3900・中:4500・強:5200 サイズ(mm)43×83×112
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷