パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量
首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機
フレキシブルアームで首にフィット快適装着
自由に向きを変えて効率的にクールダウン
軽量約165g
1200mAhバッテリー
熱中症対策に効果的
USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に
ファン径(cm)約58
色ホワイト
風量調整4段階+ウェーブ
質量(g)165
バッテリー容量(mAh)1200
高さ(mm)ファン部分:約48
アーム長さ(mm)約380
出力(W)ファン:3
充電時間(時間)2~4
使用時間(時間)2.5~4
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。
付属品USB充電ケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
電源内蔵バッテリー3.7V 6000mAh
入力DC5V 2A
連続使用時間(時間)弱:15~17・中:7~10・強:5~7
風量調整3段階(強・中・弱)
騒音レベル(dB(A))弱:19.8・中:28.5・強:33.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])弱:3900・中:4500・強:5200
サイズ(mm)43×83×112
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード