13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
エクト電子テープカッター
エコ商品
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)2-24×2巻 電源AC100 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~80 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)230 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

関連カテゴリ