「クラフト水貼りテープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)220
1台
¥209,000
税込¥229,900
4日以内出荷
GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。
仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません
その他【推奨作業】重
付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ
質量(g)13500
テープ幅(mm)20-80
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
電源GTD-500TLから供給
定格消費電力(W)65
表示LCDデジタル表示
センサーUM-CJ01
対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)
使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下
長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)163
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
関連キーワード