「セロテープ 30mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品ACアダプター 適合セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm)96 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)177 電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm)7~24 テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm)135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
適合テープ幅(mm)50以下 仕様RoHS対応品 適合厚さ:約1以下(材質によって違います) 質量(g)2500 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~80 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)230 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷