セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能なし
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
トラスコ品番321-0936
適合機種M-1000、M-2000、MS-1100
質量(g)42
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。
強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番364-6939
質量(kg)11
電源AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力180W
表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示
本体寸法(mm)奥行168
使用テープ幅(mm)13~80
本体寸法(mm)幅229
本体高さ(mm)360
テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
定尺カットが可能。
長さ設定は3~24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ローラー部の加圧をコントロールし、保護フィルムやアルミ材テープへの筋残りを軽減しています。
軽・中生産ラインに最適です。
定寸で自動送り、自動カットが可能です。
質量(kg)2.4
電源AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力18W
本体寸法(mm)奥行245
使用テープ幅(mm)7~50
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
テープ長さ設定範囲(mm)20~999
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
交換用の替え刃です
トラスコ品番137-3784
適合本体TCD-60
材質ステンレス
寸法(mm)66×20
材質/仕上ステンレス
質量(g)9
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
M-1000、M-2000、MS-1100、MS2200専用アダプター
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、
フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様
シンプルな操作と簡単メンテナンス
50mmまでの各種粘着テープを使用可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付
仕様RoHS対応品
適合各種粘着テープ
長さ(mm)1800
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。
用途剥離紙付きテープを使用しているときに。
トラスコ品番127-3891
材質/仕上本体:アルミダイキャスト
質量(kg)2.94
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。
付属品ACアダプター
適合セロテープ・メンディングテープ用
幅(mm)96
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)177
電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
使用テープ幅(mm)7~24
テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー
最大テープ外径(Φmm)135
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能あり
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
表面保護フィルムテープ対応。
送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。
最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント
適合表面保護フィルム
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
主な用途保護用
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
適合テープ幅(mm)50以下
仕様RoHS対応品
適合厚さ:約1以下(材質によって違います)
質量(g)2500
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。)
最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可)
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。
テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。
テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)5-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)220
1台
¥209,000
税込¥229,900
4日以内出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。)
最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)2-24×2巻
電源AC100
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など
質量(g)11000
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~80
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)230
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。
最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。
テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。
最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。
自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
テープ幅(mm)5~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)7~50
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)7~50
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合表面保護フィルムテープ
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
適合M-1000/MS-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合M-800用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー
付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ
適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
質量(g)13500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)20~80
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280
長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)240
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。
仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません
その他【推奨作業】重
付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ
質量(g)13500
テープ幅(mm)20-80
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
電源GTD-500TLから供給
定格消費電力(W)65
表示LCDデジタル表示
センサーUM-CJ01
対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)
使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下
長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)163
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ