60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
定尺カットが可能。
長さ設定は3~24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。
付属品ACアダプター
適合セロテープ・メンディングテープ用
幅(mm)96
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)177
電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
使用テープ幅(mm)7~24
テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー
最大テープ外径(Φmm)135
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード