5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)5~25 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)5~25 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~80 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)230 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)5-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷