「剥離紙はがし」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
エクト電子テープカッター
エコ商品
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷