カテゴリ

  • テープ(10)
絞り込み
ブランド
  • エクト
  • ROHM(8)
  • KINGBRIGHT(53)
  • 共立プロダクツ(2)
  • エレキット(1)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • BROADCOM(19)
  • omron(オムロン)(20)
  • Seeed Studio(2)
  • ライン精機(1)
  • Asian Brand(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • RS PRO(13)
  • ATEN(6)
  • ユーアイニクス(5)
  • A&D(4)
  • Sifam Tinsley(4)
  • ダイアモンドヘッド(4)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7セグ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(外部端子仕様) エクト電子テープカッター(外部端子仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(5mm仕様) エクト電子テープカッター(5mm仕様)エクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター (保護フィルム仕様) エクト電子テープカッター (保護フィルム仕様)エクト
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント適合表面保護フィルム質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156主な用途保護用本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト電子テープカッター(非粘着材仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
55,980税込61,578
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(メモリー仕様) エクト電子テープカッター(メモリー仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
7セグ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら