KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm角利当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)2トラスコ品番365-1550質量(g)260板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7