「細工用のこぎり」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80 全長(mm)212 刃厚(mm)0.7 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
当日出荷

精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

関連カテゴリ