乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。
材質本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×5×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)
ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。
水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。
収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
材質本体/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1つあたり)310×270×100
内寸(幅W×高さH)(mm)305×95
質量(kg/個)1.3
壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に
取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。
付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約475
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110
寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5
適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
関連キーワード