6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 動画あり
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。 水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。 収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
材質本体/スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1つあたり)310×270×100 内寸(幅W×高さH)(mm)305×95 質量(kg/個)1.3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に 取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。 付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約475 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110 寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5 適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
1個
3,100 税込3,410
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン扉や戸棚下に!吊り下げ戸棚とキッチン扉の2つの場所で使える2ウェイハンガー。 コの字型になっているのでタオルなどの交換も簡単です。 使い方はアイデア次第!
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約265 対応直径約11cm×幅24cmのキッチンロールペーパーに対応棚板・扉の厚さ:約1.4~3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×9×7 耐荷重(g)約500
1個
1,300 税込1,430
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びができるハンドル付きの巻蚊取り線香スタンド。巻蚊取り線香を立てても、寝かせた状態でも使えます。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。持ち手がついてるので持ち運びに便利。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。蚊取り線香を浮いた状態で設置できるので火が消えずに効果的に使用できます。本体内のコの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。巻蚊取り線香は付属しておりません。
付属品クッション×4 適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内 材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレス ブラック 質量(g)約650 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×4×20 利用場所屋内/屋外
1個
2,700 税込2,970
欠品中

フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型 のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約130 シリーズタワー 耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g) 耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60 内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
1個
2,600 税込2,860
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)