見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)約2
付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2
材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂
本体質量(g)450
対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2
内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス。日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに。ガジェット類のスタンドとしても。お子様の学習用タブレットや文具の収納場所に。角度調節して立てかけられる突起付き。充電プラグを掛けられるケーブルホール付き。背面から電源タップのコードを出せます。充電ケーブルをスッキリ収納できます。中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。
仕様【品質表示】容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード
質量(g)約600
耐荷重(kg)蓋:約2.5
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×15×20
内寸法(cm)容器:約W19.5×D14.2×H10.5、蓋スリット:約D2.8、蓋トレー部:約W18.5×D5.5
カラーボックス横にランドセルと学習用タブレットを充電しながら収納できる!小中学生に必須の学習タブレットをランドセルやバッグと一緒に収納できます。カラーボックスのネジを利用して簡単設置!通学に必要な準備物をまとめて収納できます。付属のネジで壁面にも取り付け可能。コードは下からも接続可能。充電しながら収納できます。
付属品木ネジ×4 石こうボード用アンカーボルト×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約1430
備考取り付け可能な壁面 柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
耐荷重(kg)約7(タブレット収納部:約2 ランドセルハンガー部:約5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.2×31
適合寸法(cm)カラーボックスのネジを活用する場合:左右のネジ同士の間隔が約23以内、上下のネジ同士の間隔が約21~29以内
関連キーワード