5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い位置に加湿器を置くことで、放出されたミストが気化しやすくなり、効率的に加湿ができる加湿器スタンド。寝室では棚は小物置きとして、下段はゴミ箱の置き場所としても活用できます。リビング、玄関ではアルコールなどの除菌グッズや観葉植物を置いても。天板は水に強く強度が高い竹製。下の棚は外して使用することもできます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:竹 質量(g)約3000 シリーズtower 耐荷重(kg)天板:約5、棚:約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×80 適合寸法(cm)W25×D25以内の卓上加湿器 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板:25×25、棚:23×22×30、下段:22×23.5×47
1個
7,200 税込7,920
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困るゴミ袋をゴミ箱上の空きスペースに取り付けられるゴミ袋ホルダー。ゴミ箱の近くに取り付けられるので、ゴミ袋の交換 がスムーズ。1枚ずつ片手でサッと取り出すことができます。ゴミ袋のストックも一緒に置くことができて便利。ネジ留めでしっかり固定 できます。袋の種類や材質によって取り出しにくい場合は、ストッパーを外し直接出し入れできます。
仕様取り付け可能な天板 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.5cm以上あり天板裏の約W28×D37cm以内に干渉する柱や脚がない天板。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめ袋の出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1550 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×37×7.8 内寸(cm)ストッパーあり:約W24.5×D36.5×H3.5、ストッパーなし:約W24.5×D36.5×H7.5
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下の開き扉や引き戸に引っ掛けるだけ。置き場所に困るまな板・トレー・キッチン周りの小物・掃除 用具などを簡単収納。キッチン周りで使用するゴミ袋やブラシなどもスッキリ整頓できます。収納部の高さを 3段階で調節できます。シンクの深さに合わせて高さを変えられます。付属のフックでブラシや小物なども 収納可能。
付属品六角レンチ フック×5 クッション×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約920 備考高さ3段階調節(5cm間隔)、取り付け可能な扉 扉の幅:約38cm以上(扉のハンドル、丁番含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):約20cm以下(シンク下扉でご使用の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×6.5×32~42 内寸(cm)収納部:約W37.5×D3.7×H16.5
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日使うパンティライナーを壁にスッキリ収納!。置き場所に困るパンティライナーを壁面に浮かせてストックできるホルダーです。ホルダーの下から1枚ずつサッと取り出せて快適。蓋はトレーになっているので、小物やゴミのちょい置きスペースとしても使用できます。補充は蓋をはずして上から入れるだけで、たっぷり入るので頻繁に補充する必要がなく便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に設置できます。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)295 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(cm)W10×D7.4×H25.2 内寸法(cm)ケース:W9.7×D7×H21.7 蓋トレー部:W9.6×D7 取り出し口:W9.1×H1.5
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

毎日使うパンティライナーを壁にスッキリ収納!。置き場所に困るパンティライナーを壁面に浮かせてストックできるホルダーです。ホルダーの下から1枚ずつサッと取り出せて快適。蓋はトレーになっているので、小物やゴミのちょい置きスペースとしても使用できます。補充は蓋をはずして上から入れるだけで、たっぷり入るので頻繁に補充する必要がなく便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に設置できます。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)295 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(cm)W10×D7.4×H25.2 内寸法(cm)ケース:W9.7×D7×H21.7 蓋トレー部:W9.6×D7 取り出し口:W9.1×H1.5
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷