「デスクボード」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1350
耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5
内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの
出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。
質量(g)約980
耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2
材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン
対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5
内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5
ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミをその場でポイ!スーパーなどのポリ袋を利用して調理中にでる野菜クズや資源ゴミを、手軽に捨てることができます。食卓やデスク上のミニゴミ箱としても使えます。使わないときは折り畳んで収納。まな板・レシピ本・PCタブレット立てとしても使えます。チャック付き保存袋を立てれば、余った食材の移し替えがスムーズに!牛乳パック・ペットボトル・保存袋を乾かして何度もリサイクル!マグボトル・グラス・まな板・ナベ蓋スタンドとしても使えます。
質量(g)約270
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×14.5×22(使用時)
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー。付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、。テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、。スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
色ブラック
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)450
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11
内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー。付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、。テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、。スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
色ホワイト
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)450
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11
内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
関連キーワード