キッチンや洗面・浴室のバーに掛けられるハンギングクリップ4個セット。
洗濯ばさみとフックが合体したデザイン。
洗面で、家族のフェイスタオルを分けて掛けるのに便利。
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.5
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、2連レジ袋スタンド。30Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.2
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×540
置き場所に困るダンボールをマグネットで冷蔵庫横の隙間や玄関扉にスリムに収納。ダンボールのサイズに合わせて設置幅を調節で
きます。奥行は約12.5cmのスリムな設計なので邪魔になりません。玄関先で荷物を開封してすぐに収納。付属のフック(小)(大)は
本体のお好みの位置に簡単取り付け。紐やハサミの収納に便利です。ダンボールは約10枚収納できます。本体の間から紐を通し、
ダンボールを収納したまま縛れます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
付属品フック(小)×1 フック(大)×1
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1300(1つあたり)
シリーズタワー
耐荷重(kg)本体:約5、フック(小):約0.25、フック(大):約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×12.5×30.5(1個あたり)
内寸(cm)約D11、※収納目安:ダンボール約10枚、フック(小):約D1、フック(大):約D11
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。
色ホワイト、キャップ:グレー
付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。
付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
シンクの扉に引っ掛けるだけの簡単取り付け!キッチンツールをまとめて収納できるオールインワンツールホルダー!扉の内・外側を選
ばず、まな板や包丁・カトラリーを仕分けして収納いただけます。まな板も一緒に収納できるのでキッチンツールが省スペースにまとまり
ます。包丁やキッチンばさみを収納できるスリット入り。シンク扉に設置する際は、設置したい場所に合わせてフックの長さを3段階で
調節可能です。シンク上に置いてのご使用も可能です。
付属品クッション(薄)×4 クッション×2 クッション(厚)×2
材質本体:ABS樹脂 扉用フック:PPA樹脂
質量(g)約800
備考取り付け可能な扉(扉用フック) 扉の幅:約24cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 扉の内側に取り付けて使用する際はシンクの深さ:約22cm以下 ※本製品は屋内の一般的な平面のシンク下の扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重まな板収納部:約1kg 刃物収納部:約500g カトラリー収納部:約各250g
適合サイズ刃渡り:約22cm・厚み5mm以下の包丁 キッチンバサミ:厚み15mm以下
耐熱温度(℃)本体:90 扉用フック:220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約24×9×35
内寸(cm)まな板収納部:約W23.5×D3.5×H34.8 刃物収納部(長):約W9.8×D0.5×H22 刃物収納部(短):約W6.3×D0.5×H22 キッチンバサミ収納部:約W3.2×D1.5×H22 カトラリーポケット(深):約W6.3×D4.5×H14.8 カトラリーポケット(浅):約W6.3×D4.5×H11.8
関連キーワード