マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。
付属品緩衝材×2
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(g)650
シリーズtower
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5
内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3
冷蔵庫にマグネットで取り付け。レシピ本やゴミ袋の収納に便利。
プリント類の整理にも。下段、中段には小物を分別できる仕切り付き。フック付き。
フックで吊り下げ収納も可能。背面のマグネットは、曲面にもしっかりくっつく設計。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約950
耐荷重(kg)本体:約2(上段ポケット:約1、中・下段ポケット:各約0.5)、フック:1つあたり約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×13×24.5
内寸(cm)【ポケット部分】上段開口部:約W31.5×D8.5×H24、中段(左右とも):約W15.5×D3.5×H17.5、下段(左右とも):約W15.5×D3.5×H12.5
洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して
手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す
ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約900
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9
内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
蓋の上でそのままお香を焚けるスタイリッシュなお香収納ケース。お香立ては、マグネットで蓋に取り付けて収納で
きます。蓋は本体に掛けておくことができます。収納トレーは仕切り付きなので、香りや種類に分けて収納すること
ができます。仕切り付きの収納トレーは、取りはずして丸洗いできます。コーンタイプのお香にも。
※コーンタイプのお香立ては付属しておりません。
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) トレー:ABS樹脂 お香立て:メラミン樹脂 マグネット
質量(g)約410
シリーズタワー
適合サイズ直径0.3×長さ19.5cm以内のスティックタイプのお香
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:20.2×7.2×4.4
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
6日以内出荷
関連キーワード