ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業4日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3色ホワイト材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)450備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9