幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。
材質PS樹脂
質量(g)500
間口(mm)300~455
耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6
内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80
関連キーワード