店舗やオフィスのエントランスに最適な傘立て玄関にぴったりと収まる薄型タイプのアンブレラスタンド。
底面の受け皿は溜まった水も簡単に取り外し可能。合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷の防止も。
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
毎日使うグラスやマグカップの水切り・収納に便利。滑り止めキャップ付きで、グラスを傷めず、しっかり立てて干すことができます。水受けトレイ付きでシンクの上に直接おけます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレイは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレイ・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとして。
質量(g)約510
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水受けトレー:ポリプロピレン、滑り止めキャップ:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×13×17
対応直径7cm、高さ15cmまでのグラス等を4~6個
鞄をサイズや種類に合わせてスッキリ整頓!鞄のサイズに合わせて仕切り幅を調整できます。鞄のサイズや種類に合わせて仕切り幅は調整できます。
倒れやすい鞄も立てて収納できるから、場所を取らずスリムに収納できます。
材質台座・仕切り:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31.8×24×21
内寸(cm)1ピッチ:約W4.2×H20※2ピッチ目から約4.5ごとに拡がります。
歯磨き粉チューブを壁掛け収納できる、絞り器付きチューブホルダー。
壁に傷を付けずに設置できるマグネット取り付け。立てて置くことも可能。
絞り器付きで最後まで使える。
対応チューブ:幅6.5cm×厚み1mm×長さ18cm以内の歯磨きチューブ
シリーズtower
耐熱温度(℃)90
歯磨き粉チューブを浮かせて収納。ハンドルを回してチューブの中身がきれいに絞り出せます。浮かせて収納できるので、歯磨き粉チューブがぬめらず衛生的。ハンドルを回して最後まで無駄なく使えます。自立するので立てて置くことも可能。蓋を外してスライドすれば、簡単に取り出せます。
材質本体(容器・蓋・ハンドル):ABS樹脂、フィルムフック(フィルム表面・フック部:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
質量(g)約60
備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
シリーズtower
寸法(cm)約9×3.5×3.5
適合サイズチューブ:幅約6.5cm・厚み約1mm・長さ約18cm以内
耐熱温度(℃)チューブホルダー:90、フィルムフック:60
耐荷重(g)約250
ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製の泡立て器。シリコーンハンドルで持ちやすく生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。材料を混ぜるのにも便利。食器洗い乾燥機でも洗えます。
材質本体:シリコーン・ナイロン
全長(mm)295
質量(g)約75
耐熱温度(℃)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×29.5
関連キーワード