1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能 質量(g)192 接続方法APモード、QRコード センサー300万画素、1/2.9 CMOS レンズサイズ(mm)4 充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間 視野角対角110度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7 検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知 バッテリー容量(mAh)5000 ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8 供給電源DC5V1A アラームあり
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)