【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】
Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)。深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)。魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台
質量(kg)約2
タイプ9型ワイド液晶
出力(W)600
消費電力(W)約10
表示画面:横型
周波数(kHz)50/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×111×180
電源電圧(V)DC11~30
機能その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
レンジ表示:最大0~1000m、最小0~5m
消費電流(A)約0.8/12V
関連資料(7.73MB)
表示ドット数800×480
1セット
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!。クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!。PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!。振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイド。フロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。また、アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。表示部ドット数は800×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。ボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!。受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-。おさかなサイズ表示。デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」のワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示。おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示。同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整。これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。それぞれの周波数の特長を上手く使い分ければ、浅場から深場まで幅広く探知することができます。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード