カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子(HONDEX)
  • SMC(156)
  • TRUSCO(53)
  • EKチェーン(37)
  • アサダ(18)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • CKD(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • ベンカン機工(10)
  • SRIC(スリック)(9)
  • EPSON(8)
  • ヨシタケ(8)
  • A&D(7)
  • トップ工業(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
  • タンガロイ(5)
  • ミヤナガ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-100」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード 本多電子(HONDEX)電源コード本多電子(HONDEX)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141コード長さ(m)2プラグ2P
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP
用途トランサム取付用振動子(金具付き)質量(g)612コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
水温計 本多電子(HONDEX)水温計本多電子(HONDEX)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイププラグ8P
取付架台セット 本多電子(HONDEX)取付架台セット本多電子(HONDEX)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
8.4型液晶プロッター魚探 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッター魚探本多電子(HONDEX)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイドフロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
万能パイプ 先金具 本多電子(HONDEX)万能パイプ 先金具本多電子(HONDEX)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
対応機種PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HDX-10C・HDX-12C・HE-90S・HE-601GPⅢ・HE-120S・PS-611CNⅡ・PS-100GP-Di・HDX-8C・PS-610CII・HE-8SII・HE-1011(F)・HE-1012・PS-800GP・HE-1270・HDX-8CII
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
関連キーワード
航海計器カテゴリ
関連カテゴリ