絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 81100
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    949税込1,044
    1パック(3本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    2,600税込2,860
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
  • FRP製寸切 由良産商

    FRP製寸切

    由良産商
    4,123税込4,535
    1本ほか
    4日以内出荷
    比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
    用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINナット 由良産商

    KYOJINナット

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(1個)ほか
    4日以内出荷
    M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)16ねじ径MM12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINワッシャー 由良産商

    KYOJINワッシャー

    由良産商
    559税込615
    1パック(1枚)ほか
    4日以内出荷
    M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色寸法T(mm)2.5内径d(Φmm)13寸法K(mm)23.5胴径D(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン丸ワッシャ 由良産商

    チタン丸ワッシャ

    由良産商(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン種類平座金(ワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商

    チタンスプリングワッシャー 2号

    由良産商
    499税込549
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    種別2号材質純チタン種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商

    ファスニー つまみねじ(白色)

    由良産商
    3,298税込3,628
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
    材質レニー頭部寸法(mm)6.5伸び(%)(参考値)2.1連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4曲げ強度(MPa)(参考値)380
  • チタン丸ワッシャ 由良産商

    チタン丸ワッシャ

    由良産商
    26,980税込29,678
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    材質純チタン種類丸ワッシャ
  • チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商

    チタンスプリングワッシャー 2号

    由良産商
    45,980税込50,578
    1箱(2000個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    89,980税込98,978
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    種別1種材質純チタン規格1種
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商

    並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

    由良産商
    7,598税込8,358
    1箱
    4日以内出荷
    硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
    材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
  • 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商

    10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品

    由良産商
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
  • 10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商

    10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品

    由良産商
    659税込725
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
  • SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商

    SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

    由良産商
    669税込736
    1パック(8個)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
    硬さ(Hv)360~460
  • 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
  • ステンレスフランジソケット 由良産商

    ステンレスフランジソケット

    由良産商(2件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
    材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切

    由良産商
    15,980税込17,578
    1本ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2長さ(mm)1000表面処理無しねじ精度(JIS)8g相当