絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(26,129)
  • エスコ(4,498)
  • ノーブランド(1,870)
  • TRUSCO(681)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(588)
  • OHSATO(大里)(431)
  • サンコーテクノ(426)
  • 八幡ねじ(425)
  • 若井産業(385)
  • 廣杉計器(344)
  • ヤマヒロ(321)
  • (282)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
  • 日本パワーファスニング(241)
  • ダンドリビス(211)
  • WAKI(和気産業)(195)
  • 冨士精密(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    459税込505
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(5件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
  • ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商
    259税込285
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
    材質SUS304
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商

    高強度アルミ(A6056) フニロンナット

    由良産商
    419税込461
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    489税込538
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
  • ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商

    ファスニー つまみねじ(白色)

    由良産商
    529税込582
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
    材質レニー頭部寸法(mm)6.5
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • 並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商

    並形/部品等級A 平座金 HV300

    由良産商
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
    材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
  • スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商

    スクロウェーブスプリングWタイプ

    由良産商
    245税込270
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
    用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    519税込571
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
  • 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    599税込659
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
  • S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(8個)ほか
    4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    479税込527
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

    由良産商
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    569税込626
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    5,398税込5,938
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商

    SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

    由良産商
    769税込846
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
    材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
  • SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商

    SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証

    由良産商
    489税込538
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト
    材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)17二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    699税込769
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン寸切ボルト 由良産商

    チタン寸切ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン首下長(mm)1000
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    719税込791
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    304税込334
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    569税込626
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンホーローセット 由良産商

    チタンホーローセット

    由良産商
    319税込351
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    529税込582
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    649税込714
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6