軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
種別半ねじ
材質PA66+ガラス繊維60%
色黒色
高さH(mm)8
頭部形状六角
ねじ径M10
胴径D(Φmm)10
平径(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ
材質SCM435
全長(mm)500
ねじピッチ並目
規格(寸法)JIS B 1180 付属書
呼びM30
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
二面幅(mm)46
胴径(Φmm)12
許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8
硬度HRC23~34
引張強力(N/mm2)800
頭部高さ(mm)19
耐力(N/mm2)640
ピッチP(mm)3.5
ねじ精度(JIS)6g
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)約53.1
伸び0.12
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート
強度A2-100
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-90
表面処理パシペート
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当
表面処理パシペート
耐力(N/mm2)450以上
ねじ精度(JIS)6g
引張強度(N/mm2)700以上
強度A2-70
関連キーワード