27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1箱
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18~25(生地) ねじ規格並目・オーバータップ ねじ山種類メートル並目
1箱
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 種類丸ワッシャ
1箱(100個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 規格1種 種別1種
1箱(100個)
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

由良産商シースルーナット
RoHS
・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート 透明色 寸法H(mm)15 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)31 寸法H1(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1箱
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール 材質SWRH72B 山数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.19MB)
1箱(100本)
14,286 税込15,715
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1箱(100個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1箱(100個)
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

由良産商チタン(+)皿ビス
RoHS
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1箱(100個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

由良産商チタン(+)ナベビス
RoHS
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1箱(100個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1箱(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 表面処理ユニクロメッキ 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1箱
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1箱
8,398 税込9,238
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品説明書(1.52MB)
1箱(100個)
12,020 税込13,222
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1箱
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

由良産商シースルーボルト
RoHS
・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート 透明色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)32 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)21.5 高さH(mm)15.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:18 ナットM12×1.75 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
64,980 税込71,478
3日以内出荷

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1箱
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1箱(100個)
869,800 税込956,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1箱(100個)
889,800 税込978,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード