22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(500本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1パック(6本)ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(8本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当 表面処理パシペート 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 強度A2-70
1パック(8本)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
849 税込934
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1パック(2本)ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

由良産商チタン(+)皿ビス
RoHS
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(6本)ほか
559 税込615
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

由良産商チタン(+)ナベビス
RoHS
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(6本)ほか
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1パック(2本)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 材質SWCH16A 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ 材質SWCH16A 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • m4