フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
関連キーワード