カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(438)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(705)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(538)
- オフィスサプライ(1,236)
- オフィス家具/清掃用品(138)
- 切削工具・研磨材(781)
- 測定・測量用品(423)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(53)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,402)
- メカニカル部品/機構部品(9,316)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,693)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,431)
- ねじ・ボルト・釘/素材(459)
- 自動車用品(103)
- バイク用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(13)
- その他(17)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26,026)
グリーンマーク認定(49)
グリーン購入法適合(101)
商品レビュー
- 以上(422)
- 以上(492)
- 以上(514)
- 以上(537)
価格
- 1,500円以下(7,558)
- 1,500-10,000円(22,500)
- 10,000-50,000円(5,565)
- 50,000-100,000円(572)
- 100,000円以上(194)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋(11件のレビュー)¥16~税込¥18~1個ほか当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ(キーパー付)
栃木屋(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥19~税込¥21~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
U型防塵ゴム
栃木屋¥709~税込¥780~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ
栃木屋(24件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(防錆仕様)
栃木屋(12件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバンポン(TM)
栃木屋(6件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
...