カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3,769)
- 3M(スリーエム)(1,434)
- LAMP(スガツネ工業)(1,433)
- Panasonic(パナソニック)(3,223)
- RS PRO(1,243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,458)
- SK11(3,857)
- TRUSCO(11,452)
- アズワン(2,365)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,224)
- エスコ(6,240)
- エレコム(1,880)
- オーム電機(1,637)
- カクダイ(1,448)
- コクヨ(1,855)
- サンワサプライ(2,335)
- マキタ(1,755)
- メディアカバーマーケット(1,305)
- 三菱マテリアル(1,169)
- 大阪魂(2,594)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

栃木屋
株式会社栃木屋の製品は優れた「機能」に併せて「優美」「堅牢」そして「互換性」「均一性」さらに「安全性」を主眼と致し、製造工程に於いて検査・品質管理並びに営業活動の合理化に努め、「価格」と「納期」の維持・品質の向上に努力しております。またカタログ品以外の特注品においてもお客様のご要望に沿えるよう製作致しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社栃木屋 |
|---|---|
| 設立 | 1913/04/20 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1 |
特価

ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋(11件のレビュー)¥16~税込¥18~1個ほか当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ(キーパー付)
栃木屋(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥19~税込¥21~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
U型防塵ゴム
栃木屋¥709~税込¥780~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ
栃木屋(24件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(防錆仕様)
栃木屋(12件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバンポン(TM)
栃木屋(6件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラッチS
栃木屋(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応