豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303
耐久性(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
欠品中
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質SPCC、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等
材質SPCC、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/Cr
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器
材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等
材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-
質量(g)137
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
表面処理バフ研磨
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)68.3
タイプストッパーなし
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理バレル研磨
操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
折り曲げて使用できます。
用途通信機器・制御機器等
幅(mm)40
厚さ(mm)2.3
全長(mm)158
耐荷重(kg)(2個使用時)10
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)-
関連キーワード
1
2
3
次へ