6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303 耐久性(ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

栃木屋スプリング蝶番
エコ商品
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ステンレス 長さ(mm)25 幅(mm)32 タイプオールステンレススプリング型 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
7日以内出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ポリアミド(PA) 幅(mm)40 厚さ(mm)6.5 全長(mm)46 穴径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.2 耐荷重(kg)(2個使用時)2 取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等 材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)425 グリーン購入法適合
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ばね