3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 動画あり
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所 仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回 材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS 質量(g)40.5 部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー 表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨 保持力N(kgf)約40(4.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)