車輪タイプ双輪
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)306
車輪径(Φmm)50
タイプ自在型
取付高(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等
材質(車輪)PA
材質PA
部品名称本体、車輪
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
材質SUJ2、A2017、SCM415、S
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
表面処理アルマイト(白色)、無電解Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
仕様本製品は、下向き用です。
材質SUJ2、SUM、SUM
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理Ni、無電解Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード