「コイン 錠」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)35
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
質量(g)87.5
材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni
キー番号364
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理HSK16M/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード