7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP 質量(g)423 部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色 キー番号No.M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋パネルラッチ
エコ商品
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉 材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S 質量(g)35 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77] 取付板厚(mm)最大t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
6日以内出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷